Verlengkabels
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
Kabels & haspels
Verlengkabels
6M876953
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
Brennenstuhl Verlengsnoer Blauw 1169820
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
6M876953
Nom. geleiderdoorsnede
1.5
Aansluiting 1
Overig
Aansluiting 2
Overig
Lengte (mm)
25
Mantelkleur
Blauw
Mantelmateriaal
Overig
Aantal aders
3
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 2
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Nom. geleiderdoorsnede
1.5
Aansluiting 1
Overig
Aansluiting 2
Overig
Lengte (mm)
25
Mantelkleur
Blauw
Mantelmateriaal
Overig
Aantal aders
3
Gespiraliseerde kabel
Nee
Buitendiameter circa
5
Beschermingsgraad (IP)
IP44
Met snoerschakelaar
Nee
Met aardgeleider
Ja
Connectorsysteem systeemgebonden
Nee
Oliebestendig volgens IEC 60811-404
Ja
Merken
Brennenstuhl
Model
BREMAXX®
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6M876953
EAN
4007123603541
UBB
500647397206
UNSPSC
39121440
Fabrikant artikelnummer
1169820