text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Brady SafeKey Nylon Lockout Hangsloten


Artikelnummer 8S438063
Kleur Blauw
Geschikt voor buitengebruik Ja
Beugelbreedte (mm) 33.02
Diameter beugel (mm) 6.35
Slotkastbreedte (mm) 38
Aantal sleutels 1
Materiaal slotkast Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Blauw
Geschikt voor buitengebruik Ja
Beugelbreedte (mm) 33.02
Diameter beugel (mm) 6.35
Slotkastbreedte (mm) 38
Aantal sleutels 1
Materiaal slotkast Overig
Beugelhoogte (mm) 76.2
Materiaal (slot)beugel Staal
Schijfuitvoering Nee
Slotdikte (mm) 19.05
Met combinatieslot Nee
Gelijksluitend Nee
Merken Brady
HS- en goederencode
Type Lockout Padlock

Artikelnummers

Artikelnummer 8S438063
UBB 500729799956
UNSPSC 46171501
Fabrikant artikelnummer 150249
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.