Hangsloten
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
Borden, markeringen en vergrendelingsapparatuur
Lockout/Tagout
Hangsloten
Veiligheidssloten
3N427578
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
Brady SafeKey Nylon Lockout Hangsloten
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
3N427578
Kleur
Wit
Geschikt voor buitengebruik
Ja
Beugelbreedte (mm)
33.02
Diameter beugel (mm)
6.35
Slotkastbreedte (mm)
38
Aantal sleutels
1
Materiaal slotkast
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Kleur
Wit
Geschikt voor buitengebruik
Ja
Beugelbreedte (mm)
33.02
Diameter beugel (mm)
6.35
Slotkastbreedte (mm)
38
Aantal sleutels
1
Materiaal slotkast
Overig
Beugelhoogte (mm)
38.1
Materiaal (slot)beugel
Staal
Schijfuitvoering
Nee
Slotdikte (mm)
19.05
Met combinatieslot
Nee
Gelijksluitend
Nee
Merken
Brady
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Lockout Padlock
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3N427578
UBB
500729692367
UNSPSC
46171501
Fabrikant artikelnummer
150367