Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
80853AMF
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
Bout voor T-gleuf DIN 787 80853
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
80853AMF
Lengte (mm)
50
Draadmaat (metrisch)
12
Met moer
Ja
Gewicht per stuk (g)
110
Info
For sizes of T-slots, see DIN 650.
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
Lengte (mm)
50
Draadmaat (metrisch)
12
Met moer
Ja
Gewicht per stuk (g)
110
Info
For sizes of T-slots, see DIN 650.
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
787
ISO
299
NF
E21-301
Artikelnummers
Artikelnummer
80853AMF
EAN
4020772080853
UBB
500617914840
UNSPSC
31161611
Fabrikant artikelnummer
80853