Laserwaterpassen
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
Meet-, markering- & inspectie gereedschappen
Waterpassen
Laserwaterpassen
B4902.000.005
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
Bosch Optisch nivelleertoestel GOL 20 D
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
B4902.000.005
Kleur behuizing
Overig
Gewicht
1.5
Lengte signaallijn (m)
60
Nauwkeurigheid (mm)
3
Beschermingsgraad (IP)
IP54
Batterijsoort
Overig
Merken
Bosch
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Kleur behuizing
Overig
Gewicht
1.5
Lengte signaallijn (m)
60
Nauwkeurigheid (mm)
3
Beschermingsgraad (IP)
IP54
Batterijsoort
Overig
Merken
Bosch
Gewicht per stuk (g)
3160
HS- en goederencode
Bekijk
Model
GOL 20 D
Type
Optical Level Laser
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
B4902.000.005
EAN
3165140603287
UBB
500618387806
UNSPSC
27111802
Fabrikant artikelnummer
0601068400