text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Bosch Speedboren HSS D= 60 mm, L= 85 mm


Artikelnummer 8H260773
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Schachtdiameter (mm) 6
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 85
Diameter boor (mm) 6
Schachtdiameter (mm) 6
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Geschikt voor steen Nee
Snijmateriaal HSS
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Nee
Met snelsluiting Nee
Merken Bosch
HS- en goederencode
Type Routing Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 8H260773
EAN 3165140384193
UBB 500699379722
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 2609255304
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.