text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Haakse accuslijpmachine UniversalGrind 18V-75

Artikelnummer 0P404615
Nom. spanning (V) 18
Breedte 146
Hoogte 117
Lengte (mm) 348
Accucapaciteit (Ah) 4
Gereedschapopname M14
Max. schijfdiameter (mm) 115

Specificaties

Nom. spanning (V) 18
Breedte 146
Hoogte 117
Lengte (mm) 348
Accucapaciteit (Ah) 4
Gereedschapopname M14
Max. schijfdiameter (mm) 115
Nullasttoerental (1/min) 12000-12000
Gewicht zonder accupack (kg) 1.7
Aantal meegeleverde accu's 1
Met acculader Ja
HS- en goederencode
Model UniversalGrind -75
Type Cordless Angle Grinder

Artikelnummers

Artikelnummer 0P404615
EAN 4053423237214
UBB 500573804829
UNSPSC 27111905
Fabrikant artikelnummer 06033E5000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.