text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Bosch Stofzuiger met snoer GAS 35 L AFC


Artikelnummer B4580.000.040
Breedte 600
Hoogte 398
Reservoir-inhoud (l) 35
Nom. opgenomen vermogen (W) 1200
Machinegewicht (kg) 12.2
Max. onderdruk (mbar) 254
Inschakelautomatiek persluchtgereedschap Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 600
Hoogte 398
Reservoir-inhoud (l) 35
Nom. opgenomen vermogen (W) 1200
Machinegewicht (kg) 12.2
Max. onderdruk (mbar) 254
Inschakelautomatiek persluchtgereedschap Nee
Inschakelautomatiek elektrisch gereedschap Ja
Luchthoeveelheid per zuigmotor (l/s) 74
Lengte zuigslang (m) 5
Met automatische filterreiniging Ja
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 19000
HS- en goederencode
Model GAS 35 L AFC NL
Type Vacuum Cleaner

Artikelnummers

Artikelnummer B4580.000.040
EAN 3165140705516
UBB 500619170557
UNSPSC 40101500
Fabrikant artikelnummer 06019C3200
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.