Stof- & afzuiging
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
Stof- & afzuiging
8J734968
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
Bosch Alleszuigers GAS 35 H AFC
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
8J734968
Reservoir-inhoud (l)
35
Nom. opgenomen vermogen (W)
1200
Machinegewicht (kg)
12.4
Max. onderdruk (mbar)
254
Luchthoeveelheid per zuigmotor (l/s)
74
Lengte zuigslang (m)
5
Stofklasse volgens IEC/EN 60335-2-69
H
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Reservoir-inhoud (l)
35
Nom. opgenomen vermogen (W)
1200
Machinegewicht (kg)
12.4
Max. onderdruk (mbar)
254
Luchthoeveelheid per zuigmotor (l/s)
74
Lengte zuigslang (m)
5
Stofklasse volgens IEC/EN 60335-2-69
H
Met automatische filterreiniging
Ja
Merken
Bosch
HS- en goederencode
Bekijk
Model
GAS 35 H AFC
Safety
GAS 35 H AFC (BE)
Type
Vacuum Cleaner
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8J734968
EAN
4059952564524
UBB
500717756679
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
06019C36W0