text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Bosch Afkortzaag GCM 8 SJL


Artikelnummer B4555.000.045
Breedte 910
Hoogte 410
Gewicht 17.3
Spanning (V) 240
Lengte (mm) 460
Nom. opgenomen vermogen (W) 1600
Zaagbladdiameter (mm) 216
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 910
Hoogte 410
Gewicht 17.3
Spanning (V) 240
Lengte (mm) 460
Nom. opgenomen vermogen (W) 1600
Zaagbladdiameter (mm) 216
Zaagbladboring (mm) 30
Nullasttoerental (1/min) 5500
Verstekinstelling links (°) 52
Verstekinstelling rechts (°) 60
Kantelinstelling links (°) 47
Kantelinstelling rechts (°) 2
Breedte van het contactoppervlak (mm) 91
Lengte van het contactoppervlak (mm) 46
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 23470
HS- en goederencode
Model GCM 8 SJL
Type Mitre Saw

Artikelnummers

Artikelnummer B4555.000.045
EAN 3165140654319
UBB 500619169823
UNSPSC 23152102
Fabrikant artikelnummer 0601B19100
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.