text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Bosch Professional set: afkortzaag GCM 8 SJL + werktafel GTA 2600 in doos

Artikelnummer 5F277886
Breedte 910
Hoogte 410
Gewicht 17.3
Spanning (V) 240
Lengte (mm) 460
Zaagbladdiameter (mm) 216
Zaagbladboring (mm) 30

Specificaties

Breedte 910
Hoogte 410
Gewicht 17.3
Spanning (V) 240
Lengte (mm) 460
Zaagbladdiameter (mm) 216
Zaagbladboring (mm) 30
Nullasttoerental (1/min) 5500
Verstekinstelling links (°) 52
Verstekinstelling rechts (°) 60
Kantelinstelling links (°) 47
Kantelinstelling rechts (°) 2
Breedte van het contactoppervlak (mm) 91
Lengte van het contactoppervlak (mm) 46

Artikelnummers

Artikelnummer 5F277886
EAN 3165140777780
UBB 500673256839
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 0615990FV8
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.