Test catalogus aantal
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
Stationaire
3V300344
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
Bosch Tafelzaag GTS 635-216
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
3V300344
Breedte
658
Hoogte
332
Gewicht
22
Spanning (V)
240
Lengte (mm)
500
Nullasttoerental (1/min)
5500
Kantelinstelling links (°)
45
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Breedte
658
Hoogte
332
Gewicht
22
Spanning (V)
240
Lengte (mm)
500
Nullasttoerental (1/min)
5500
Kantelinstelling links (°)
45
Kantelinstelling rechts (°)
0
Breedte van het contactoppervlak (mm)
658
Lengte van het contactoppervlak (mm)
500
Merken
Bosch
HS- en goederencode
Bekijk
Model
GTS 635-216
Type
Table Saw
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3V300344
EAN
3165140947008
UBB
500700198020
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
0601B42000