Slijpen
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
Accu machines
Slijp- & schuurmachines
1P345208
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
Bosch Accu-excenterschuurmachine GEX 12V-125
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
1P345208
Nom. spanning (V)
12
Nullasttrillingsfrequentie (1/min)
20000
Trillingskringdiameter (mm)
125
Slijpschijfdiameter (mm)
125
Schuurmiddelbevestiging
Klitten
Gewicht zonder accupack (kg)
0.8
Met acculader
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Nom. spanning (V)
12
Nullasttrillingsfrequentie (1/min)
20000
Trillingskringdiameter (mm)
125
Slijpschijfdiameter (mm)
125
Schuurmiddelbevestiging
Klitten
Gewicht zonder accupack (kg)
0.8
Met acculader
Nee
Merken
Bosch
HS- en goederencode
Bekijk
Model
GEX 12V-125
Type
Cordless Orbital Sander
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1P345208
EAN
4059952539478
UBB
500718747008
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
0601372101