text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Bosch Slagmachines

Artikelnummer 5I721265
Nom. spanning (V) 18
Hoogte 234
Lengte (mm) 153
Max. draaimoment (Nm) 160
Gereedschapopname 1/4" binnenzeskant
Aantal slagen (1/min) 3600
Nullasttoerental (1/min) 2800

Specificaties

Nom. spanning (V) 18
Hoogte 234
Lengte (mm) 153
Max. draaimoment (Nm) 160
Gereedschapopname 1/4" binnenzeskant
Aantal slagen (1/min) 3600
Nullasttoerental (1/min) 2800
Gewicht zonder accupack (kg) 1.02
Aantal meegeleverde accu's 0
Met acculader Nee
HS- en goederencode
Model GDR 18V-160
Type Cordless Impact Driver

Artikelnummers

Artikelnummer 5I721265
EAN 3165140921022
UBB 500679474295
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 06019G5104
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.