text.skipToContent
text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het
nieuwsbericht
.
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
SDS Max producten
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
Toebehoren & onderdelen
SDS Max producten
5U380508
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
Bosch PRO SDS max-5 boorkroon 1-delig 100 x 80 x 300 mm
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
5U380508
Nom. maat (mm)
100
Opnamesysteem
SDS-max
Geschikt voor inzet met slag
Nee
Coating
Hardmetaal
Geschikt voor nat bedrijf
Nee
Met centreerboor
Nee
Maat opnamesysteem
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Nom. maat (mm)
100
Opnamesysteem
SDS-max
Geschikt voor inzet met slag
Nee
Coating
Hardmetaal
Geschikt voor nat bedrijf
Nee
Met centreerboor
Nee
Maat opnamesysteem
Overig
Werkende diepte (mm)
80
Merken
Bosch
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Core Cutter Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5U380508
EAN
3165140145633
UBB
500648694361
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
F00Y145200