Test catalogus aantal
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
Toebehoren & onderdelen
SDS+ producten
B4952
B4952.080.210
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
Bosch Hamerboren SDS plus-3
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
Toon alle lengtes
Diameter boor (mm)
Toon alle diameters
Opnamesysteem
SDS-plus
Snijlengte (mm)
150
Geschikt voor RVS
Nee
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor staal
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Productvarianten
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Totale lengte (mm)
210
Diameter boor (mm)
8
Opnamesysteem
SDS-plus
Snijlengte (mm)
150
Geschikt voor RVS
Nee
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor staal
Nee
Geschikt voor beton
Ja
Geschikt voor keramiek
Nee
Geschikt voor gietijzer
Nee
Geschikt voor hout
Nee
Geschikt voor non-ferro metalen
Nee
Geschikt voor steen
Nee
Geschikt voor glas
Nee
Geschikt voor opboren
Nee
Met koelkanaal
Nee
Geschikt voor tegels
Nee
Spiraalboor
Nee
Met snelsluiting
Nee
Merken
Bosch
Gewicht per stuk (g)
72.8
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Drill Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
B4952.080.210
EAN
6949509209511
UBB
500617540371
UNSPSC
20111603
Fabrikant artikelnummer
2608831020
Download als PDF
Afdrukken
Voor dit product zijn geen downloads beschikbaar.
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen