text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Bosch Hamerboren SDS plus-3


Artikelnummer 4I683891
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem SDS-plus
Snijlengte (mm) 150
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 210
Diameter boor (mm) 6.5
Opnamesysteem SDS-plus
Snijlengte (mm) 150
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor glas Nee
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Nee
Met snelsluiting Nee
Merken Bosch
HS- en goederencode
Type Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 4I683891
EAN 6949509210036
UBB 500512684779
UNSPSC 20111603
Fabrikant artikelnummer 2608831111
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.