text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Bosch Betonboren SDS quick D= 70 mm, L= 100 mm


Artikelnummer 3Y776886
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Overig
Snijlengte (mm) 55
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 100
Diameter boor (mm) 7
Opnamesysteem Overig
Snijlengte (mm) 55
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Ja
Geschikt voor glas Nee
Dubbelzijdige boor Nee
Insteekas met plat uiteinde Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Nee
Merken Bosch
HS- en goederencode
Type Concrete Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 3Y776886
EAN 3165140480710
UBB 500699517917
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2609256905
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.