Schuur- en polijstmachines
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
Slijpen & schuren
Schuur- en polijstmachines
B4400.000.015
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
Bosch Schuur- en polijstmachines
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
B4400.000.015
Breedte
357
Hoogte
257
Spanning (V)
230
Frequentie (Hz)
60
Lengte (mm)
447
Nom. opgenomen vermogen (W)
1500
Machinegewicht (kg)
2.6
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Breedte
357
Hoogte
257
Spanning (V)
230
Frequentie (Hz)
60
Lengte (mm)
447
Nom. opgenomen vermogen (W)
1500
Machinegewicht (kg)
2.6
Gereedschapopname
M14
Max. schijfdiameter (mm)
125
Nullasttoerental (1/min)
9300
Merk
Bosch
Model
GBR 15 CAG
Type
Angle Grinder
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
B4400.000.015
EAN
3165140743389
UBB
500624111240
UNSPSC
23151604
Fabrikant artikelnummer
0601776001