text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Schuur- en polijstmachines


Artikelnummer 0I762228
Hoogte 197
Spanning (V) 230
Lengte (mm) 409
Nom. opgenomen vermogen (W) 400
Machinegewicht (kg) 2.4
Slijpschijfdiameter (mm) 150
Schuurmiddelbevestiging Klitten
Verpakt per 1

Specificaties

Hoogte 197
Spanning (V) 230
Lengte (mm) 409
Nom. opgenomen vermogen (W) 400
Machinegewicht (kg) 2.4
Slijpschijfdiameter (mm) 150
Schuurmiddelbevestiging Klitten
Nullasttoerental (1/min) 5500
Trillingskringdiameter 1 (mm) 4
Merk Bosch
Model GEX 40-150
Type Eccentric Sander

Artikelnummers

Artikelnummer 0I762228
EAN 4059952528755
UBB 500715653241
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 060137B201
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.