Schroefboormachines
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
Diamant boormachines
Schroefboormachines
0R879158
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
Bosch GBM 13-2 RE Boormachine in kartonnen doos 750 W 3000 tpm 39,5 Nm met sleutel
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
0R879158
Spanning (V)
230
Nom. opgenomen vermogen (W)
750
Machinegewicht (kg)
2.4
Boordiameter staal 2e stand (mm)
8
Boordiameter staal 1e stand (mm)
13
Boordiameter hout 2e stand (mm)
20
Boordiameter hout 1e stand (mm)
32
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Spanning (V)
230
Nom. opgenomen vermogen (W)
750
Machinegewicht (kg)
2.4
Boordiameter staal 2e stand (mm)
8
Boordiameter staal 1e stand (mm)
13
Boordiameter hout 2e stand (mm)
20
Boordiameter hout 1e stand (mm)
32
Max. draaimoment (Nm)
39.5
Gereedschapopname
1/2" x 20" UNF
Boordiameter hout 3e stand (mm)
0
Boordiameter hout 4e stand (mm)
0
Boordiameter staal 3e stand (mm)
0
Boordiameter staal 4e stand (mm)
0
Max. belast toerental 1e stand (1/min)
1000
Max. belast toerental 2e stand (1/min)
3000
Max. belast toerental 3e stand (1/min)
0
Max. belast toerental 4e stand (1/min)
0
Uitvoering boorhouder
Tandkrans
Nullasttoerental 1e stand (1/min)
1000
Nullasttoerental 2e stand (1/min)
3000
Merken
Bosch
HS- en goederencode
Bekijk
Model
GBM 13-2 RE
Type
Power Drill
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0R879158
EAN
3165140797955
UBB
500708204317
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
06011B2001