text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Bosch Scharniermes 25 x 90mm

Artikelnummer 7S548527
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Schachtdiameter (mm) 8
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee

Specificaties

Totale lengte (mm) 90
Diameter boor (mm) 25
Schachtdiameter (mm) 8
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor glas Nee
Dubbelzijdige boor Nee
Insteekas met plat uiteinde Ja
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Nee
Met snelsluiting Nee
HS- en goederencode
Type TC Tipped Hinge Cutting Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 7S548527
EAN 3165140148238
UBB 500512693358
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer 2608597607
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.