text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Scharen


Artikelnummer B4455.000.020
Hoogte 117
Nullastslagenaantal (hef) (1/min) 1000
Lengte (mm) 292
Nom. opgenomen vermogen (W) 620
Machinegewicht (kg) 3.5
Kleinste radius (mm) 70
Max. materiaaldikte in aluminium 250 N/mm² (mm) 4
Verpakt per 1

Specificaties

Hoogte 117
Nullastslagenaantal (hef) (1/min) 1000
Lengte (mm) 292
Nom. opgenomen vermogen (W) 620
Machinegewicht (kg) 3.5
Kleinste radius (mm) 70
Max. materiaaldikte in aluminium 250 N/mm² (mm) 4
Max. materiaaldikte in staal 400 N/mm² (mm) 3.5
Max. materiaaldikte in staal 600 N/mm² (mm) 2.4
Max. materiaaldikte in staal 800 N/mm² (mm) 1.6
Snijspoorbreedte (mm) 6
Startgatdiameter (mm) 41
Merk Bosch
Gewicht per stuk (g) 3500
Model GNA 3.5
Type Nibbler

Artikelnummers

Artikelnummer B4455.000.020
EAN 3165140075947
UBB 500505919372
UNSPSC 23151901
Fabrikant artikelnummer 0601533103
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.