text.skipToContent
text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het
nieuwsbericht
.
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
Frezen
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
Frezen
Frezen
9R075544
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
Bosch V-groeffrees 6 mm D1 95 mm L 1235 mm G 45 mm 90°
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
9R075544
Totale lengte (mm)
45
Schachtdiameter (mm)
6
Geschikt voor RVS
Nee
Werkende lengte (mm)
12.4
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor staal
Nee
Geschikt voor gietijzer
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Totale lengte (mm)
45
Schachtdiameter (mm)
6
Geschikt voor RVS
Nee
Werkende lengte (mm)
12.4
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor staal
Nee
Geschikt voor gietijzer
Nee
Geschikt voor hout
Ja
Geschikt voor non-ferro metalen
Nee
Geschikt voor massief hout
Ja
Diameter frees (mm)
9.5
Merken
Bosch
HS- en goederencode
Bekijk
Type
End Miller
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9R075544
EAN
3165140374194
UBB
500668169716
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
2608628446