Rotatielasers
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
Meet-, markering- & inspectie gereedschappen
Waterpassen
Rotatielasers
B4903.000.050
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
Bosch Rotatielaser GRL 300 HVG
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
B4903.000.050
Gewicht
1.8
Met afstandsbediening
Ja
Zichtbare signaallijn
Ja
Lengte signaallijn (m)
100
Roterende signaallijn
Ja
Nauwkeurigheid (mm)
3
Golflengte sensor (nm)
532
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Gewicht
1.8
Met afstandsbediening
Ja
Zichtbare signaallijn
Ja
Lengte signaallijn (m)
100
Roterende signaallijn
Ja
Nauwkeurigheid (mm)
3
Golflengte sensor (nm)
532
Beschermingsgraad (IP)
IP54
Batterijsoort
NiMH
Laserklasse
Klasse 3R
Merken
Bosch
Gewicht per stuk (g)
8250
HS- en goederencode
Bekijk
Model
GRL 300 HVG
Type
Rotary Laser
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
B4903.000.050
EAN
3165140583145
UBB
500618388556
UNSPSC
27111802
Fabrikant artikelnummer
0601061700
Download als PDF
Afdrukken
Veiligheidsblad downloaden