Test catalogus aantal
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
Meet-, markering- & inspectie gereedschappen
Elektra meters
Detectoren
B4915.000.020
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
Bosch Rookmelder GMS 120
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
B4915.000.020
Max. zoekdiepte (cm)
12
Kabelsorteerfunctie
Ja
Voor het zoeken van hout
Ja
Voor het zoeken van metaal
Ja
Voor het zoeken van plastic
Nee
Geschikt voor werken onder spanning
Nee
Max. detectiediepte hout (mm)
38
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Max. zoekdiepte (cm)
12
Kabelsorteerfunctie
Ja
Voor het zoeken van hout
Ja
Voor het zoeken van metaal
Ja
Voor het zoeken van plastic
Nee
Geschikt voor werken onder spanning
Nee
Max. detectiediepte hout (mm)
38
Max. detectiediepte metaal (mm)
80
Max. detectiediepte stroomvoerende leiding (mm)
50
Merk
Bosch
Gewicht per stuk (g)
240
Model
GMS 120
Type
Detector
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
B4915.000.020
EAN
3165140560108
UBB
500574095393
UNSPSC
32101519
Fabrikant artikelnummer
0601081000