Test catalogus aantal
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
Accu machines
Mengmachines
B4315.000.020
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
Bosch Mengmechanisme GRW 18-2 E
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
B4315.000.020
Spanning (V)
230
Nom. opgenomen vermogen (W)
1800
Machinegewicht (kg)
7.2
Max. draaimoment (Nm)
45
Gereedschapopname
M14
Max. belast toerental 1e stand (1/min)
250
Max. belast toerental 2e stand (1/min)
580
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Spanning (V)
230
Nom. opgenomen vermogen (W)
1800
Machinegewicht (kg)
7.2
Max. draaimoment (Nm)
45
Gereedschapopname
M14
Max. belast toerental 1e stand (1/min)
250
Max. belast toerental 2e stand (1/min)
580
Nullasttoerental 1e stand (1/min)
450
Nullasttoerental 2e stand (1/min)
1050
Max. diameter menggarde (mm)
180
Gewicht per stuk (g)
10.92
HS- en goederencode
Bekijk
Model
GRW 18-2 E
Type
Stirring Machine
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
B4315.000.020
EAN
3165140754460
UBB
500624110903
UNSPSC
23101502
Fabrikant artikelnummer
06011A8000