text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Bosch Accureciprozaag GSA 12V-14


Artikelnummer 9U485968
Nom. spanning (V) 12
Nullastslagenaantal (hef) (1/min) 3000
Slag (mm) 14.5
Accucapaciteit (Ah) 3
Gewicht incl. accupack (kg) 1.2
Aantal meegeleverde accu's 2
Met acculader Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. spanning (V) 12
Nullastslagenaantal (hef) (1/min) 3000
Slag (mm) 14.5
Accucapaciteit (Ah) 3
Gewicht incl. accupack (kg) 1.2
Aantal meegeleverde accu's 2
Met acculader Ja
Merken Bosch
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 9U485968
EAN 3165140910651
UBB 500679479245
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 060164L976
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.