text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Bosch Accureciprozaag GSA 18V-LI C


Artikelnummer 6I664911
Nom. spanning (V) 18
Nullastslagenaantal (hef) (1/min) 3050
Slag (mm) 21
Accucapaciteit (Ah) 5
Gewicht incl. accupack (kg) 2.5
Aantal meegeleverde accu's 2
Met acculader Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. spanning (V) 18
Nullastslagenaantal (hef) (1/min) 3050
Slag (mm) 21
Accucapaciteit (Ah) 5
Gewicht incl. accupack (kg) 2.5
Aantal meegeleverde accu's 2
Met acculader Ja
Merken Bosch
HS- en goederencode
Model GSA 18V-LI C
Type Cordless Sabre Saw

Artikelnummers

Artikelnummer 6I664911
EAN 3165140862301
UBB 500652012252
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 06016A5002
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.