Het S 922 AF Flexibel voor metaal Reciprozaagblad zaagt moeiteloos in metaal. Dankzij de zeer fijne tandsteek en de golvend gezette tanden is soepel zagen in dun materiaal mogelijk. Bovendien is het BIM (bimetaal) blad ontworpen voor een lange levensduur bij het zagen van staal van normale sterkte. Het is uitgerust met een zeer fijne tandsteek (1 mm) voor het zagen van stalen buizen en profielen met een dikte van 0,7 mm tot 3 mm. Het reciprozaagblad heeft een standaardlengte van 150 mm die een zaagcapaciteit tot 100 mm mogelijk maakt.