text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Bosch Pallet Repair Fast S1122HF reciprozaagblad 2 stuks


Artikelnummer B4956.656.270
Totale lengte (mm) 225
Geschikt voor RVS Nee
Tandsteek (mm) 2.5
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 225
Geschikt voor RVS Nee
Tandsteek (mm) 2.5
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Hardmetalen uitvoering Nee
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 67
HS- en goederencode
Model S1122HF
Type Reciprocating Saw Blade

Artikelnummers

Artikelnummer B4956.656.270
EAN 3165140235853
UBB 500504934646
UNSPSC 27112802
Fabrikant artikelnummer 2608656270
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.