text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Kettingzaag GSA 1300 stuks


Reciprozaag GSA 1300 PCE Geringste trillingen in zijn klasse – bij krachtige 1.300 Watt Om te werken zonder moe te worden: antitrillingshandgreep en massacompensatie Motor van 1300 watt met hoog vermogen met Constant Electronic voor de zwaarste toepassingen Constante pendelslag voor snel zaagresultaat SDS-zaagbladwisselsysteem voor snelle en comfortabele bladwissel met één hand Constant LED-licht voor het verlichten van donkere zones Zonder gereedschap verstelbare zaagaanslag Metalen haak voor het inhangen van het toestel tijdens een werkonderbreking Rubberen drijfwerkbehuizing voor veilig en aangenaam grijpen Opbergkoffer Zaagblad hout S 2345 X Zaagblad metaal S 123 XF

Artikelnummer B4525.000.030
Gewicht (g) 4.1
Slag (mm) 28
Spanning (V) 230
Nom. opgenomen vermogen (W) 1300
Snijdiepte in hout (mm) 230
Verpakt per 1

Specificaties

Gewicht (g) 4.1
Slag (mm) 28
Spanning (V) 230
Nom. opgenomen vermogen (W) 1300
Snijdiepte in hout (mm) 230
Nullastslagenaantal (hef) (1/min) 2900
Snijdiepte staalplaat (400 N/mm²) (mm) 20

Omschrijving

Reciprozaag GSA 1300 PCE, Laagste vibratie in zijn klasse - en een krachtige 1300 watt, Voor werken zonder vermoeidheid: antitrillingshandgreep en massabalans, 1300 watt motor met hoog vermogen met Constant Electronic voor de zwaarste toepassingen, Pendelslag voor een snelle zaagvoortgang, Draagtas, 1 x reciprozaagblad S 2345 X, Progressor voor hout (afzonderlijk verkrijgbaar als set van 2 stuks: 2 608 654 403), 1 x reciprozaagblad S 123 XF, Progressor voor metaal (afzonderlijk verkrijgbaar als set van 2: 2 608 654 416)

Artikelnummers

Artikelnummer B4525.000.030
EAN 3165140578288
UBB 500577199523
UNSPSC 27111508
Fabrikant artikelnummer 060164E200
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.