text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Bosch Metaalzaag GCO 14-24 J


Met de SDS max-9 Speed Clean boor kun je stofvrij boren. Tijdens het boren zuigt het ingebouwde vacuümvoorzetstuk het stof door de afzuiggaten in de boor, waardoor het materiaal optimaal wordt verwijderd zonder extra stappen. Deze technologie resulteert in een schone, stofvrije werkomgeving. De boor is bedoeld voor gebruik op metselwerk, beton en gewapend beton. De SDS max-9 Speed Clean boor is verkrijgbaar als 4-snijder voor grotere diameters en als 2-snijder voor kleinere diameters en is voorzien van een Activeteq centreerpunt. Om nauwkeurige resultaten te bereiken, geeft de zichtbaarheid van de slijtage-indicator aan of de diameter van het gat nog binnen de tolerantie valt voor het zetten van metalen ankers. Hij is gemaakt in Duitsland.

Artikelnummer 8Y108095
Breedte 256
Hoogte 400
Lengte (mm) 520
Nom. opgenomen vermogen (W) 2400
Machinegewicht (kg) 18.1
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 256
Hoogte 400
Lengte (mm) 520
Nom. opgenomen vermogen (W) 2400
Machinegewicht (kg) 18.1
Zaagbladdiameter (mm) 355
Zaagbladboring (mm) 25.4
Nullasttoerental (1/min) 3800
Merken Bosch
HS- en goederencode
Model GCO 14-24 J
Type Circular Saw

Omschrijving

Met de SDS max-9 Speed Clean boor kun je stofvrij boren. Tijdens het boren zuigt het ingebouwde vacuümvoorzetstuk het stof door de afzuiggaten in de boor, waardoor het materiaal optimaal wordt verwijderd zonder extra stappen. Deze technologie resulteert in een schone, stofvrije werkomgeving. De boor is bedoeld voor gebruik op metselwerk, beton en gewapend beton. De SDS max-9 Speed Clean boor is verkrijgbaar als 4-snijder voor grotere diameters en als 2-snijder voor kleinere diameters en is voorzien van een Activeteq centreerpunt. Om nauwkeurige resultaten te bereiken, geeft de zichtbaarheid van de slijtage-indicator aan of de diameter van het gat nog binnen de tolerantie valt voor het zetten van metalen ankers. Hij is gemaakt in Duitsland.

Artikelnummers

Artikelnummer 8Y108095
EAN 3165140966320
UBB 500707578646
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 0601B37200
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.