text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Overige accessoires


The Starlock AII 65 APB blade offers long life for wide cuts in wood and non-hardened metal. Its robust BIM (bi-metal) combination of an HCS (high carbon steel) blade and HSS (high-speed steel) teeth resists wear and heat in hard materials such as metal and in abrasive materials to ensure lifetime use. The blade's flat design reduces wobbling to ensure

Artikelnummer 6N689134
Toepassing Zagen
Vorm Overig
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Toepassing Zagen
Vorm Overig
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Lengte zaagblad (mm) 65
Zaagdiepte (mm) 40
Uitvoering zaagblad Invalzaagblad
Merk Bosch
Type Plunge Cut Saw Blade

Omschrijving

Multi-gebruik in tegelwerk! Een beschadigde tegel verwijderen zonder de hele muur opnieuw te doen is een van de grote voordelen van de Starlock multitool - en met de EXPERT 3 max is het nog gemakkelijker. Met dit ene ingenieuze mes kun je oude specie wegsnijden, de kleinste hoekjes bereiken en de specie wegschuren. Dit is het enige oscillerende multigereedschapblad dat je nodig hebt voor tegelwerk: een bedrieglijk eenvoudig ontwerp dat je werk gemakkelijker maakt en zorgt voor maximale efficiëntie. Met het Bosch EXPERT 3 max Multigereedschapblad AVZ 70 RT4 heb je altijd het juiste Starlock accessoire bij de hand.

Artikelnummers

Artikelnummer 6N689134
EAN 3165140935876
UBB 500679494335
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2608664474
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.