Multi materiaal boren
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
Toebehoren & onderdelen
Multi materiaal boren
9Y083553
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
Bosch Betonboren conform ISO 5468 D= 50 mm, L= 85 mm
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
9Y083553
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Schachtdiameter (mm)
4.5
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
50
Geschikt voor RVS
Nee
Geschikt voor kunststof
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Totale lengte (mm)
85
Diameter boor (mm)
5
Schachtdiameter (mm)
4.5
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
50
Geschikt voor RVS
Nee
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor staal
Nee
Geschikt voor beton
Ja
Geschikt voor keramiek
Nee
Geschikt voor hout
Nee
Geschikt voor non-ferro metalen
Nee
Geschikt voor steen
Ja
Geschikt voor tegels
Nee
Spiraalboor
Nee
Merken
Bosch
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Concrete Drill Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9Y083553
EAN
3165140384452
UBB
500699388301
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
2609255403