text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Bosch Betonboren conform ISO 5468 D= 160 mm, L= 160 mm


Artikelnummer 9X544402
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Schachtdiameter (mm) 12.3
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 100
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 160
Diameter boor (mm) 16
Schachtdiameter (mm) 12.3
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 100
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Ja
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Nee
Merken Bosch
HS- en goederencode
Type Concrete Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 9X544402
EAN 3165140384575
UBB 500699390778
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2609255415
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.