text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Bosch Metaalboren HSS-Co DIN 338 D= 95 mm, L= 125 mm


Artikelnummer 9A057580
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Schachtdiameter (mm) 9.5
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 81
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 125
Diameter boor (mm) 9.5
Schachtdiameter (mm) 9.5
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 81
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Nee
Snijmateriaal HSS
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Nee
Met snelsluiting Nee
Merken Bosch
HS- en goederencode
Type Metal Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 9A057580
EAN 3165140382687
UBB 500699347307
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2609255082
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.