text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Bosch Glas- en tegelboren D= 30 mm, L= 58 mm


Artikelnummer 8W452528
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 58
Diameter boor (mm) 3
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor glas Ja
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Nee
Met snelsluiting Nee
Merken Bosch
HS- en goederencode
Type Glass & Tile Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 8W452528
EAN 3165140385060
UBB 500699400593
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2609255464
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.