Multi materiaal boren
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
Toebehoren & onderdelen
Multi materiaal boren
8V181790
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
Bosch Metaalboren HSS-G DIN 338 D= 50 mm, L= 86 mm
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
8V181790
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Schachtdiameter (mm)
5
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
52
Geschikt voor RVS
Ja
Geschikt voor kunststof
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Totale lengte (mm)
86
Diameter boor (mm)
5
Schachtdiameter (mm)
5
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
52
Geschikt voor RVS
Ja
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor beton
Nee
Geschikt voor keramiek
Nee
Geschikt voor hout
Nee
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Geschikt voor steen
Nee
Snijmateriaal
HSS
Geschikt voor opboren
Nee
Met koelkanaal
Nee
Geschikt voor tegels
Nee
Spiraalboor
Nee
Met snelsluiting
Nee
Merken
Bosch
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Metal Drill Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8V181790
EAN
3165140382311
UBB
500699339973
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
2609255045