text.skipToContent
text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het
nieuwsbericht
.
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
Multi materiaal boren
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
Toebehoren & onderdelen
Multi materiaal boren
8J994144
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
Bosch Metaalspiraalboor-HSS- R DIN 338 met 1/4"-zeskantschacht D= 80 mm, L= 117 mm
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
8J994144
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Schachtdiameter (mm)
6.35
Opnamesysteem
Zeskanthouder
Snijlengte (mm)
75
Geschikt voor keramiek
Nee
Snijmateriaal
HSS
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Totale lengte (mm)
117
Diameter boor (mm)
8
Schachtdiameter (mm)
6.35
Opnamesysteem
Zeskanthouder
Snijlengte (mm)
75
Geschikt voor keramiek
Nee
Snijmateriaal
HSS
Geschikt voor opboren
Nee
Met koelkanaal
Nee
Geschikt voor tegels
Nee
Spiraalboor
Ja
Met snelsluiting
Nee
Merken
Bosch
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Metal Twist Drill Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8J994144
EAN
3165140713207
UBB
500699358932
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
2609255144