Multi materiaal boren
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
Toebehoren & onderdelen
Multi materiaal boren
7D339526
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
Bosch Metaalboren HSS-Co DIN 338 D= 130 mm, L= 151 mm
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
7D339526
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Schachtdiameter (mm)
13
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
101
Geschikt voor RVS
Ja
Geschikt voor kunststof
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Totale lengte (mm)
151
Diameter boor (mm)
13
Schachtdiameter (mm)
13
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
101
Geschikt voor RVS
Ja
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor beton
Nee
Geschikt voor keramiek
Nee
Geschikt voor hout
Nee
Geschikt voor non-ferro metalen
Nee
Geschikt voor steen
Nee
Snijmateriaal
HSS
Geschikt voor opboren
Nee
Met koelkanaal
Nee
Geschikt voor tegels
Nee
Spiraalboor
Nee
Met snelsluiting
Nee
Merken
Bosch
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Metal Drill Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7D339526
EAN
3165140382724
UBB
500699348131
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
2609255086