text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Bosch Steenboren conform ISO 5468 D= 90 mm, L= 120 mm


Artikelnummer 4G193142
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Schachtdiameter (mm) 7
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 80
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 120
Diameter boor (mm) 9
Schachtdiameter (mm) 7
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 80
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Ja
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Nee
Met snelsluiting Nee
Merken Bosch
HS- en goederencode
Type Masonry Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 4G193142
EAN 3165140384797
UBB 500699395157
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2609255437
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.