Multi materiaal boren
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
Toebehoren & onderdelen
Multi materiaal boren
3F326335
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
Bosch Steenboren D= 40 mm, L= 75 mm
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
3F326335
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Schachtdiameter (mm)
3.2
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
40
Geschikt voor RVS
Nee
Geschikt voor kunststof
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Totale lengte (mm)
75
Diameter boor (mm)
4
Schachtdiameter (mm)
3.2
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
40
Geschikt voor RVS
Nee
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor staal
Nee
Geschikt voor beton
Nee
Geschikt voor keramiek
Nee
Geschikt voor gietijzer
Nee
Geschikt voor hout
Nee
Geschikt voor non-ferro metalen
Nee
Geschikt voor steen
Ja
Geschikt voor glas
Nee
Geschikt voor opboren
Nee
Met koelkanaal
Nee
Geschikt voor tegels
Nee
Spiraalboor
Nee
Met snelsluiting
Nee
Merken
Bosch
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Masonry Drill Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3F326335
EAN
3165140384629
UBB
500699391768
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
2609255420