text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Bosch Metaalboren HSS-TiN DIN 338 D= 10 mm, L= 34 mm


Artikelnummer 1R504379
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Schachtdiameter (mm) 1
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 12
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 34
Diameter boor (mm) 1
Schachtdiameter (mm) 1
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 12
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Geschikt voor steen Nee
Snijmateriaal HSS
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Nee
Met snelsluiting Nee
Merken Bosch
HS- en goederencode
Type Metal Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 1R504379
EAN 3165140382748
UBB 500699348545
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2609255088
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.