Multi materiaal boren
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
Toebehoren & onderdelen
Multi materiaal boren
0K303477
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
Bosch Steenboren conform ISO 5468 D= 100 mm, L= 400 mm
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
0K303477
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Schachtdiameter (mm)
8
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
350
Geschikt voor RVS
Nee
Geschikt voor kunststof
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Totale lengte (mm)
400
Diameter boor (mm)
10
Schachtdiameter (mm)
8
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
350
Geschikt voor RVS
Nee
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor staal
Nee
Geschikt voor beton
Ja
Geschikt voor keramiek
Nee
Geschikt voor hout
Nee
Geschikt voor non-ferro metalen
Nee
Geschikt voor steen
Ja
Geschikt voor opboren
Nee
Met koelkanaal
Nee
Geschikt voor tegels
Nee
Spiraalboor
Nee
Met snelsluiting
Nee
Merken
Bosch
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Masonry Drill Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0K303477
EAN
3165140384841
UBB
500699396148
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
2609255442