Test catalogus aantal
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
Accu machines
Mengmachines
B4315.000.015
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
Bosch Mengmachines
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
B4315.000.015
Spanning (V)
230
Nom. opgenomen vermogen (W)
1200
Machinegewicht (kg)
5.3
Max. draaimoment (Nm)
12
Gereedschapopname
M14
Max. belast toerental 1e stand (1/min)
620
Nullasttoerental 1e stand (1/min)
1000
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Spanning (V)
230
Nom. opgenomen vermogen (W)
1200
Machinegewicht (kg)
5.3
Max. draaimoment (Nm)
12
Gereedschapopname
M14
Max. belast toerental 1e stand (1/min)
620
Nullasttoerental 1e stand (1/min)
1000
Max. diameter menggarde (mm)
140
Gewicht per stuk (g)
10.92
HS- en goederencode
Bekijk
Model
GRW 12 E
Type
Stirring Machine
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
B4315.000.015
EAN
3165140754439
UBB
500624110820
UNSPSC
23101502
Fabrikant artikelnummer
06011A7000