text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Bosch Laserafstandsmeters GLM 100-25 C


Artikelnummer 6I418048
Gewicht 0.23
Meetwaardegeheugen Ja
Interface Ja
Zichtbare signaallijn Ja
Lengte signaallijn (m) 100
Nauwkeurigheid (mm) 1.5
Golflengte sensor (nm) 650
Verpakt per 1

Specificaties

Gewicht 0.23
Meetwaardegeheugen Ja
Interface Ja
Zichtbare signaallijn Ja
Lengte signaallijn (m) 100
Nauwkeurigheid (mm) 1.5
Golflengte sensor (nm) 650
Beschermingsgraad (IP) IP54
Batterijsoort Overig
Laserklasse Klasse 2
HS- en goederencode
Model GLM 100-25 C
Type Laser Distance Meter

Artikelnummers

Artikelnummer 6I418048
EAN 4059952614298
UBB 500582778287
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 0601072Y00
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.