text.skipToContent
text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het
nieuwsbericht
.
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
Lampen & radio's
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
Accu machines
Lampen & radio's
8P007017
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
Bosch Accuzaklamp GLI 12V-300
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
8P007017
Breedte
51
Lengte (mm)
55
Hoogte/diepte (mm)
182
Lamptype
Overig
Nom. spanning (V)
12
Met lichtbron
Ja
Geschikt voor aantal lampen
1
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Breedte
51
Lengte (mm)
55
Hoogte/diepte (mm)
182
Lamptype
Overig
Nom. spanning (V)
12
Met lichtbron
Ja
Geschikt voor aantal lampen
1
Merken
Bosch
HS- en goederencode
Bekijk
Model
GLI 12V-300
Type
Cordless LED Light
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8P007017
EAN
3165140876179
UBB
500673195466
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
06014A1000