Lampen & radio's
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
Accu machines
Lampen & radio's
2I377003
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
Bosch Accubouwlamp GLI 18V-300
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
2I377003
Breedte
78
Lengte (mm)
116
Hoogte/diepte (mm)
163
Lamptype
Overig
Nom. spanning (V)
18
Met lichtbron
Ja
Geschikt voor aantal lampen
1
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Breedte
78
Lengte (mm)
116
Hoogte/diepte (mm)
163
Lamptype
Overig
Nom. spanning (V)
18
Met lichtbron
Ja
Geschikt voor aantal lampen
1
Merken
Bosch
HS- en goederencode
Bekijk
Model
GLI 18V-300
Type
Cordless Jobsite LED Light
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2I377003
EAN
3165140876193
UBB
500673195615
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
06014A1100