SDS Max producten
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
Toebehoren & onderdelen
SDS Max producten
2T267242
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
Bosch PRO SDS max-9 Natural Stone boor 32 x 400 x 520 mm
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
2T267242
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Schachtdiameter (mm)
18
Opnamesysteem
SDS-max
Snijlengte (mm)
400
Geschikt voor RVS
Nee
Met centreerboor
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Totale lengte (mm)
520
Diameter boor (mm)
32
Schachtdiameter (mm)
18
Opnamesysteem
SDS-max
Snijlengte (mm)
400
Geschikt voor RVS
Nee
Met centreerboor
Nee
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor staal
Nee
Geschikt voor beton
Nee
Geschikt voor keramiek
Nee
Geschikt voor gietijzer
Nee
Geschikt voor hout
Nee
Geschikt voor non-ferro metalen
Nee
Geschikt voor steen
Ja
Geschikt voor glas
Nee
Dubbelzijdige boor
Nee
Insteekas met plat uiteinde
Nee
Geschikt voor opboren
Nee
Met koelkanaal
Nee
Geschikt voor tegels
Nee
Spiraalboor
Nee
Met snelsluiting
Nee
Merken
Bosch
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Hammer Drill Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2T267242
EAN
3165140560146
UBB
500648554359
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
1618596505